三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
サンフレキROBO用コネクタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
【ΦS1】21.2、【呼び】NPT 1/2
注文コード
74756100
品番
N2BT12
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・特性
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
L1
12
L2
27
Φd
8.1
D
29.9
L3
3.8
ΦA
25.5
接続ねじ
【ΦS1】21.2、【呼び】NPT 1/2
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】7
寸法B(Φmm)
29.9
質量(g/個)
20
接続対象
【サンフレキROBO】NS12/NP12/NF12/NFX12