サンフレキROBO用コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74756109 品番 N2HBG 1207
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。
多芯のケーブルをグランドするためのコネクタも用意できます。
サンフレキROBO とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。

L110 L258 D28 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA25.5 接続ねじ【 呼び】G1/2、【ΦS1】20.9 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】4〜7 寸法B(Φmm)27.7 難燃性UL94V2 質量(g/個)29 環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質PA66 色調黒色 特性耐油、耐振動(緩み止め付) 接続対象【サンフレキROBO】NS12/NP12/NF12/NFX12 IP等級IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする