サンフレキ用めねじコネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74756985 品番 N2OPg1213
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO#16〜#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。

L17 L227 Φd8.1 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA25.5 接続ねじ【ΦS1】20.4、【呼び】Pg13.5 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】7 寸法B(Φmm)29.9 難燃性UL94V2 質量(g/個)12 環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質PA66 色調黒色 特性耐油、耐振動(緩み止め付) 接続対象【サンフレキROBO】NS12/NP12/NF12/NRS12/NRF12/NFX12 IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする