三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
サンフレキ用めねじコネクタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74757028
品番
N2OPg6342
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO#16〜#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
L1
11
L2
41
Φd
47.5
温度範囲(℃)
-20〜90
ΦA
80.9
接続ねじ
【ΦS1】54、【呼び】Pg42
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入】47
寸法B(Φmm)
80.9
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
84
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS63/NP63/NF63/NRS63/NRF63/NFX63
IP等級
IP67