サンフレキROBO スッリト付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100m) 注文コード 74757037 品番 N2Q7
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

小径サンフレキROBO タイプNP、NQ にスリットを付けたタイプです。

質量(kg)【1m】0.013、【1巻】1.3 温度範囲(℃)【固定時】-40〜115(N2P)、【固定時】-30〜100(N2Q) 1巻長さ(m)100 最小曲げ半径(mm)【固定】14 外径(mm)7.5 内径(mm)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする