三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
サンフレキROBO スッリト付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(100m)
注文コード
74757046
品番
N2Q10
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
小径サンフレキROBO タイプNP、NQ にスリットを付けたタイプです。
質量(kg)
【1m】0.017、【1巻】1.7
温度範囲(℃)
【固定時】-40〜115(N2P)、【固定時】-30〜100(N2Q)
1巻長さ(m)
100
最小曲げ半径(mm)
【固定】20
外径(mm)
10.2
内径(mm)
7.1