サンフレキROBO スッリト付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50m) 注文コード 74757055 品番 N2Q14
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小径サンフレキROBO タイプNP、NQ にスリットを付けたタイプです。

質量(kg)【1m】0.03、【1巻】1.5 温度範囲(℃)【固定時】-40〜115(N2P)、【固定時】-30〜100(N2Q) 1巻長さ(m)50 最小曲げ半径(mm)【固定】30 外径(mm)14.1 内径(mm)10.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする