サンフレキROBO用貫通コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74757238 品番N2VBG 63LG
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

フレキの中間を固定するためのコネクタです。
防水仕様をご希望の場合は、N2V2BGと ご指定下さい。
サンフレキROBO#16〜#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。

L118 L241 Φd64.1 D93 温度範囲(℃)-20〜100 ΦA80.9 接続ねじ【 呼び】G2-1/2、【ΦS1】75.1 寸法B(Φmm)88.1 難燃性UL94V2 質量(g/個)140 環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質PA66 色調黒色、ライトグレー 特性非防水(N2VBG)、耐油、耐振動(緩み止め付) 接続対象【サンフレキROBO/品番】NS63/NP63/NF63/NFX63、【サンフレキROBO/外経(mm)】63 IP等級IP65(N2V2BG)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする