三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
サンフレキNT用2型コネクタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74758507
品番
NT2BG 25
参考基準価格(税別)
¥182
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
サンフレキType NT 用の樹脂製ねじ込み式の非防水型附属品です。
本体の材料は、ポリアミド樹脂です。
耐燃性は、UL94V0 です。
附属品の色は、黒色です。
L1
14
L2
30.4
Φd
20
D
36
L3
3.8
温度範囲(℃)
-20〜100
接続ねじ
【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入】19
寸法B(Φmm)
32.2
難燃性
UL94V0
質量(g/個)
25
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色
特性
非防水、耐油
接続対象
【サンフレキ】NT25