三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
SUSプリカ用コネクタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
【ΦS1】76.2、【呼び】CTC75
注文コード
74758638
品番
PBCL76
参考基準価格(税別)
¥11,140
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタとステンレスプリカの接続は、ねじ込み式です。
PBCL / PBGL の表中、ΦB、L1 及びL2 はPBML と同一です。
Φd
70
接続ねじ
【ΦS1】76.2、【呼び】CTC75
質量(g/個)
310
特性
非防水
接続対象
【ステンレスプリカ】PS76