三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
SUSプリカ用コネクタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5
注文コード
74758665
品番
PBML17
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタとステンレスプリカの接続は、ねじ込み式です。
PBCL / PBGL の表中、ΦB、L1 及びL2 はPBML と同一です。
L1
12
L2
19.5
Φd
16.2
接続ねじ
【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5
寸法B(Φmm)
27.2
質量(g/個)
50
特性
非防水
接続対象
【ステンレスプリカ】PS17