SUSプリカ用コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ【ΦS1】31.9、【呼び】M32×1.5 注文コード74758690 品番PBML30
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は接続ねじなど12種類から選べます 他の種類を見る

コネクタとステンレスプリカの接続は、ねじ込み式です。
PBCL / PBGL の表中、ΦB、L1 及びL2 はPBML と同一です。

L116 L223.9 Φd28 接続ねじ【ΦS1】31.9、【呼び】M32×1.5 寸法B(Φmm)40 質量(g/個)90 特性非防水 接続対象【ステンレスプリカ】PS30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする