SUSプリカ用コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ【ΦS1】49.9、【呼び】M50×1.5 注文コード74758708 品番PBML50
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は接続ねじなど12種類から選べます 他の種類を見る

コネクタとステンレスプリカの接続は、ねじ込み式です。
PBCL / PBGL の表中、ΦB、L1 及びL2 はPBML と同一です。

L118 L227.4 Φd46 接続ねじ【ΦS1】49.9、【呼び】M50×1.5 寸法B(Φmm)60 質量(g/個)210 特性非防水 接続対象【ステンレスプリカ】PS50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする