SUSプリカ用ねじなしカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74758936 品番 PKQL50
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

サイズ15〜24 はパイプを固定する小ねじが1本、30 以上は小ねじが2本となります。

L56.6 L125 L229.6 寸法B(Φmm)60.5 質量(g/個)310 環境RoHS10物質対応 主材質SUS304 特性非防水 接続対象【電線管/サンパイプ】LN50/LE50、【電線管/ステンレスプリカ】PS50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする