三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
SUSプリカ用ねじなしカップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74758961
品番
PKQL76
参考基準価格(税別)
¥10,520
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
サイズ15〜24 はパイプを固定する小ねじが1本、30 以上は小ねじが2本となります。
L
60
L1
25
L2
33
寸法B(Φmm)
89.1
質量(g/個)
565
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
特性
非防水
接続対象
【電線管/サンパイプ】LN70/LE70、【電線管/ステンレスプリカ】PS76