三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
SUSプリカ用コンビカップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74758988
品番
PKYL63
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
サイズ15〜24 はパイプを固定する小ねじが1本、30 以上は小ねじが2本となります。
取付可能対象
【電線管/サンパイプ】LT63、【電線管/ステンレスプリカ】PS63
L
51
L1
25
L2
24
ΦD
76
質量(g/個)
440
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
特性
非防水