PS1710 SUSプリカチューブ 10m 三桂製作所 74759085

PS1710 SUSプリカチューブ 10m 三桂製作所 74759085
PS1710 SUSプリカチューブ 10m 三桂製作所 74759085

SUSプリカチューブ 10m

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
外径(mm)21.5
内径(mm)16.6
内容量1個(10m)注文コード74759085品番PS1710
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。
材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。
寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。
外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。
切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。
ケ-ブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。

適合
【電線管サンパイプ/厚鋼/塩ビ管】LT(LE)20/C19/G16/VE16
質量(kg)
【1m】0.4、【1巻】4
最小曲げ半径(mm)
【固定】(内側)50
外径(mm)
21.5
内径(mm)
16.6
温度範囲(℃)
-40~105
1巻長さ(m)
10
特性
非防水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする