曜日別特売
PZ3810 プリカチューブ(10m) 三桂製作所 74759216

プリカチューブ(10m)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)【1m】0.97、【1巻】9.7
内容量1個(10m)注文コード74759216品番PZ3810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。
特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。
電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。
附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。
JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX

質量(kg)
【1m】0.97、【1巻】9.7
温度範囲(℃)
-40~105
1巻長さ(m)
10
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする