曜日別特売
QBS DINレール取付け用ベース 三桂製作所 74759241

QBS DINレール取付け用ベース 三桂製作所 74759241
QBS DINレール取付け用ベース 三桂製作所 74759241

DINレール取付け用ベースQBS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材質など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
金属板材料:SPCC 電気亜鉛めっき付
注文コード
74759241
品番
QBS
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
¥509

DIN レールにテーブルタップ、ノイズフィルタを取付けるための樹脂に金属板を貼り合わせたベースです。
ベースには1 極用テーブルタップ、2 極用テーブルタップ及び2 シリーズのノイズフィルタを取付けできます。
ベースにアダプタを取付けると押ボタンスイッチ、スナップスイッチ、ボリューム等が簡単に取付けできます。

材質
金属板材料:SPCC 電気亜鉛めっき付
仕様
取付けられる機器:取付けられる機器のねじ穴なし
取付
35mmDINレール
質量(g/個)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする