曜日別特売
RSPC25 シートパッキン 三桂製作所 74759767

RSPC25 シートパッキン 三桂製作所 74759767
RSPC25 シートパッキン 三桂製作所 74759767

シートパッキンRSPC25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
寸法D(Φmm)33.5
質量(g/個)0.5
内容量1箱(20個)注文コード74759767品番RSPC25
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。
各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。

材質
NBR
温度範囲(℃)
-20~90
寸法t(mm)
1
寸法D(Φmm)
33.5
取付ねじ
CTC25
質量(g/個)
0.5
環境
RoHS6物質対応
色調
黒色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする