三桂製作所
シートパッキン
RSPC31
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
1個
1箱(20個)
¥399
寸法D(Φmm)
41.2
27.3
33.5
41.2
50.8
57.6
70
85.6
86.6
100.2
114.9
128.5
質量(g/個)
0.7
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.1
1.5
2.6
2.7
3.6
4.9
6
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
74759776
品番
RSPC31
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。
各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
材質
NBR
温度範囲(℃)
-20~90
寸法t(mm)
1
寸法D(Φmm)
41.2
取付ねじ
CTC31
質量(g/個)
0.7
環境
RoHS6物質対応
色調
黒色