曜日別特売
RSPC39 シートパッキン 三桂製作所 74759785

RSPC39 シートパッキン 三桂製作所 74759785
RSPC39 シートパッキン 三桂製作所 74759785

シートパッキンRSPC39

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
寸法D(Φmm)50.8
質量(g/個)1.1
内容量1箱(20個)注文コード74759785品番RSPC39
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。
各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。

種類
シートパッキン
サイズ(mm)
50.8
長さ(mm)
50.8
厚さ(mm)
1
材質
NBR
温度範囲(℃)
-20~90
取付ねじ
CTC39
寸法t(mm)
1
寸法D(Φmm)
50.8
質量(g/個)
1.1
環境
RoHS6物質対応
色調
黒色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする