曜日別特売
RSPC63 シートパッキン 三桂製作所 74759810

RSPC63 シートパッキン 三桂製作所 74759810
RSPC63 シートパッキン 三桂製作所 74759810

シートパッキンRSPC63

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
寸法D(Φmm)70
質量(g/個)0.9
内容量1箱(20個)注文コード74759810品番RSPC63
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。
各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。

種類
シートパッキン
サイズ(mm)
70
長さ(mm)
70
厚さ(mm)
1
材質
TPE
温度範囲(℃)
-20~100
取付ねじ
CTC63
寸法t(mm)
1
寸法D(Φmm)
70
質量(g/個)
0.9
環境
RoHS10物質対応
色調
黒色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする