曜日別特売
RSPG22 シートパッキン 三桂製作所 74759837

RSPG22 シートパッキン 三桂製作所 74759837
RSPG22 シートパッキン 三桂製作所 74759837

シートパッキン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
寸法D(Φmm)33.5
質量(g/個)0.4
内容量1箱(20個)注文コード74759837品番RSPG22
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。
各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。

材質
NBR
温度範囲(℃)
-20~90
寸法t(mm)
1
寸法D(Φmm)
33.5
取付ねじ
CTG22
質量(g/個)
0.4
環境
RoHS6物質対応
色調
黒色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする