曜日別特売
RSPG82 シートパッキン 三桂製作所 74759898

RSPG82 シートパッキン 三桂製作所 74759898
RSPG82 シートパッキン 三桂製作所 74759898

シートパッキンRSPG82

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
寸法D(Φmm)100.2
質量(g/個)3.6
内容量1個注文コード74759898品番RSPG82
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。
各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。

種類
シートパッキン
サイズ(mm)
100.2
長さ(mm)
100.2
厚さ(mm)
1.5
材質
TPE
温度範囲(℃)
-20~100
取付ねじ
CTG82
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
100.2
質量(g/個)
3.6
環境
RoHS10物質対応
色調
黒色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする