三桂製作所
シートパッキン
RSPG92
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥249
1箱(20個)
寸法D(Φmm)
114.9
27.3
33.5
41.2
50.8
57.6
70
85.6
86.6
100.2
114.9
128.5
質量(g/個)
4.9
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.1
1.5
2.6
2.7
3.6
4.9
6
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74759907
品番
RSPG92
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。
各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
種類
シートパッキン
サイズ(mm)
114.9
長さ(mm)
114.9
厚さ(mm)
1.5
材質
TPE
温度範囲(℃)
-20~100
取付ねじ
CTG92
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
114.9
質量(g/個)
4.9
環境
RoHS10物質対応
色調
黒色