三桂製作所
シートパッキン
RSPM32
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
39.6
26.4
32
39.6
48.4
59
72.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
74759950
品番
RSPM32
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
汎用のCTG/CTC/M及びG5ねじ用シートパッキンです。
各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
寸法D(Φmm)
39.6
取付ねじ
M32×1.5
質量(g/個)
0.6
材質
TPE
温度範囲(℃)
-20~100
寸法t(mm)
1
環境
RoHS10物質対応