RSPM40 シートパッキン 三桂製作所 74759959

RSPM40 シートパッキン 三桂製作所 74759959
RSPM40 シートパッキン 三桂製作所 74759959

シートパッキンRSPM40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)48.4
内容量1箱(20個)注文コード74759959品番RSPM40
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

汎用のCTG/CTC/M及びG5ねじ用シートパッキンです。
各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。

寸法D(Φmm)
48.4
取付ねじ
M40×1.5
質量(g/個)
0.8
材質
TPE
温度範囲(℃)
-20~100
寸法t(mm)
1
環境
RoHS10物質対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする