RSPM50 シートパッキン 三桂製作所 74759968

RSPM50 シートパッキン 三桂製作所 74759968
RSPM50 シートパッキン 三桂製作所 74759968

シートパッキンRSPM50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)59
内容量1箱(20個)注文コード74759968品番RSPM50
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

汎用のCTG/CTC/M及びG5ねじ用シートパッキンです。
各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。

種類
シートパッキン
サイズ(mm)
59
長さ(mm)
59
厚さ(mm)
1
材質
TPE
温度範囲(℃)
-20~100
寸法t(mm)
1
寸法D(Φmm)
59
取付ねじ
M50×1.5
質量(g/個)
1.1
環境
RoHS10物質対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする