三桂製作所
シートパッキン
RSPM63
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
72.4
26.4
32
39.6
48.4
59
72.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
74759977
品番
RSPM63
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
汎用のCTG/CTC/M及びG5ねじ用シートパッキンです。
各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
寸法D(Φmm)
72.4
取付ねじ
M63×1.5
質量(g/個)
1.5
材質
TPE
温度範囲(℃)
-20~100
寸法t(mm)
1
環境
RoHS10物質対応