防水プリカ用90゜コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74760449 品番 W90BC12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

防水プリカをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。
プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。
JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0

L112 F40 Φd12.1 E18.6 温度範囲(℃)-25〜90 ΦA32 接続ねじ【ΦS1】19.1、【呼び】CTC19 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) ΦC27.5 適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】10 質量(g/個)92 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 接続対象【プリカチューブ】PV12/PE12/PEC12 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする