長袖ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズ3L 注文コード74761009 品番2200
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ性に優れた日本製の生地を採用。伸長率23%で動きやすく肌触りも良く着心地抜群
パンツポケットはクイックポケット仕様で使い勝手が良く、さらに2重ポケットになっているので
マジックテープ付きポケットへも収納可能。

用途オールシーズン対応、年間を通して快適に作業できるスタンダードモデル ブルー サイズ3L 身長(cm)180-185 股下(cm)82 ウエスト(cm)110 背丈(cm)54 肩幅(cm)50.5 袖丈(cm)63.5 バスト(cm)122 素材ポリエステル80% / 綿20% 目付(g/m)220
注意
※掲載画像の色彩は実際の商品と多少異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする