長袖ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズLL 注文コード74761280 品番2210
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ性に優れた日本製の生地を採用(伸長率19%)暑い夏を乗り切るため薄めの生地なのは
もちろん、脇下にはメッシュを、背中にはベンチレーションを配置。ストレッチ性もあり、快適に着用が可能!
パンツのポケットはクイックポケット仕様で使い勝手が良く、さらに2重ポケットになっているので落としたく
ないものはマジックテープ付きのポケットへ収納も可能!
4色展開のバイカラーで多種多様な企業様で着用でき、見た目にもスタイリッシュに仕上げた。

用途夏用、過酷な夏場のワークシーンを快適にするサマーモデル ブルー サイズLL 身長(cm)175-180 股下(cm)80 ウエスト(cm)106 背丈(cm)52 肩幅(cm)48.5 袖丈(cm)61.5 バスト(cm)118 素材ポリエステル80% / 綿20% 目付(g/m)150
注意
※掲載画像の色彩は実際の商品と多少異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする