長袖ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー/ブラック サイズS 注文コード74761535 品番SA6000
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

高いデザイン性、優れた通気性、安心の静電性を兼ね備えた快適な作業を約束するツナギ服。

用途夏用、過酷な夏場のワークシーンを快適にするサマーモデル ブルー/ブラック サイズS 身長(cm)160-165 股下(cm)70 ウエスト(cm)92 背丈(cm)43 肩幅(cm)46 袖丈(cm)53 バスト(cm)114 素材ポリエステル65% / 綿35% 目付(g/m)148
注意
※掲載画像の色彩は実際の商品と多少異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする