※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 長脚絆(コハゼ6枚タイプ) 丸五 74761601 - 長脚絆(コハゼ6枚タイプ) 丸五 74761601

長脚絆(コハゼ6枚タイプ)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 74761601 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

土木・建築・農業・林業など、足元のけが防止に便利な保護具です。

サイズ特大 用途足首の保護用具です。 長さ(cm)30 材質(アッパー)綿 RoHS指令(10物質対応)対応 足首周り(cm)24〜26 ふくらはぎ周り(cm)39〜41

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74761601
2024-04-22
用途:
溶接作業に使ってます。

溶接用のハイカットの革靴履くと暑くて蒸れるので、
ミドルカットの革靴にこの脚絆を組み合わせて使ってます。
溶接に使ってるので、つばの部分(下の広がってる部分)が、
溶接用の脚絆のようにもう少し長く作ってほしいと願ってます。
本来の使用とは異なってるのは十分承知の上で書いてます。

通常売ってる溶接用の脚絆の、長脚絆を作ってもらえればそれでイイんだけどね!
長めのエプロンと長脚絆があると、ズボンの脛の部分からの火の粉の侵入がほぼ防げます。

対象商品:
74761565
2023-07-17
用途:
普段着が作業服(笑)です。作業ズボンは裾長めですから地面に擦らないようにする為脚絆を愛用してます。
建設業・工事業

以前から丸五の脚絆を愛用してます。コハゼ五枚タイプばかりでした。六枚タイプの丁度いいサイズの物がなかなか手に入らずここで見つけられて良かったです。しかも安い。前から欲しかったのですが間違いなかったです。
五枚タイプだったかな?レビューで早々にコハゼが外れたというのを見かけましたが自分もその経験があります。その時はマジックテープ仕様に作り替えしましたが丸五の脚絆は丈夫で長持ちしますので何とも思いませんでしたよ。
新品使用前にいつもしていますが洗濯すると生地の糸ほつれが目立ちますので粘着性のボンドを生地に沿って塗布しています。長持ちさせるための手段です。

1人が参考にしています
対象商品:
74761565
2021-11-16
用途:
農作業
農・林・水産業

サイズが合っていれば、程よい締め付け感があり、長時間作業でも足の疲れが違います。

対象商品:
74761601
2021-05-27
用途:
農作業
農・林・水産業

膝当て+本品でスパッツのように蒸れることもなく、膝をついた作業が快適になりました。

対象商品:
74761601
2021-06-29
用途:
山林作業

初日にコハゼが外れてあっさりなくなりました…。
普通の脚絆よりはずれやすい…かも?

対象商品:
74761583
2018-05-17
用途:
山や庭の藪の作業
卸売・小売業

内側のゴム入りの部分が、以前の物は伸びると言うより伸びる前に一部のゴムが切れたが、最近の製品の方がゴムが傷みにくい。それとも以前近所で売っていたのは製造後の日数が経っていて、モノタロウの物の方が新しいから傷み難いのかも? もう近所では売ってないし。
防水なので実用に便利で、その代わり夏は少し蒸れ気味になるけど、これ付けないと作業にならない。

対象商品:
74761565
2018-03-28
用途:
山仕事
農・林・水産業

中を購入しました。コハゼの止めが3段階あり締め付け具合を調整できるのでズボンの厚みが違っても大丈夫!

対象商品:
74761565
2017-11-29
用途:
測量作業の伐採時など
農・林・水産業

これを履いているとズボンがズレることなく作業がしやすい。コハゼを止めるとき締まって履きずらいので布の一部分にゴムを入れると良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする