AGRADE
AGRADEの ワーキングウェア
AGRADEの つなぎ
AGRADEの オールシーズン つなぎ
長袖ツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック/レッド
サイズ
3L
注文コード
74761630
品番
SA6000
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高いデザイン性、優れた通気性、安心の静電性を兼ね備えた快適な作業を約束するツナギ服。
用途
夏用、過酷な夏場のワークシーンを快適にするサマーモデル
色
ブラック/レッド
サイズ
3L
身長(cm)
180-185
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
108
背丈(cm)
51
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
バスト(cm)
130
素材
ポリエステル65% / 綿35%
目付(g/m)
148
注意
※掲載画像の色彩は実際の商品と多少異なる場合があります。