曜日別特売

三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード74761770品番500MTS8M600
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。\n・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。\n\n
プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。\n\n
大きな伝動容量がえられます。\n\n
スーパートルクタイミングプーリをそのままご使用いただけます。

材質高硬度合成ゴム歯数75タイプ標準ベルト幅(mm)50歯形MTS8Mベルトピッチ周長(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする