曜日別特売
500S8M1600 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74762391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

500S8M1600 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74762391
500S8M1600 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74762391
500S8M1600 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74762391

三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
この商品はベルト幅・歯数など530種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ベルト幅(mm)
50
歯数
200
注文コード
74762391
品番
500S8M1600
参考基準価格(税別)¥48,080販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。
・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。
・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。
騒音レベルが低くなります。
・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。
ベルト寿命を伸ばします。
・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。
・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。
コストダウンがはかれます。
・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。

歯数
200
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
50
歯形
S8M
ベルトピッチ周長(mm)
1600
材質
クロロプレンゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする