曜日別特売
600MTS14M2310G2P 三ツ星ベルト メガトルクG2P タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74764518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600MTS14M2310G2P 三ツ星ベルト メガトルクG2P タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74764518
600MTS14M2310G2P 三ツ星ベルト メガトルクG2P タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74764518
600MTS14M2310G2P 三ツ星ベルト メガトルクG2P タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74764518

三ツ星ベルト メガトルクG2P タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ベルト幅(mm)60
ベルトピッチ周長(mm)2310
2310
1008
1120
1190
1246
1288
1400
1470
1540
1610
1652
1708
1736
1750
1778
1806
1890
1932
1960
2002
2100
2198
2240
2380
2450
2506
2590
2660
2800
2940
3150
3360
3500
3556
3850
4004
4508
5012
歯数165
165
72
80
85
89
92
100
105
110
115
118
122
124
125
127
129
135
138
140
143
150
157
160
170
175
179
185
190
200
210
225
240
250
254
275
286
322
358
内容量1個注文コード74764518品番600MTS14M2310G2P
参考基準価格(税別)¥162,350販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

カーボン心線を採用することにより、ベルトの伸びを抑制し高負荷伝動を可能にしました。
特殊配合ゴムを使用することで、メガトルクGタイミングベルトに比べ約1.9倍の伝動容量を実現しました。
ベルト幅を狭く設計できます。
耐摩耗低摩擦処理歯布を採用し、高負荷時の耐久性も向上させています。
高伝動容量
・新規素材を心線に採用することにより、ベルトの伸びを抑制し、高負荷伝動を可能にしました。
ジャンピングトルク特性
・カーボン心線を採用することにより、高いジャンピングトルク性能を実現しました。
低騒音
・特殊素材のゴムの採用と、高伝動容量による幅狭化によって同使用条件で12~16%ダウンを実現しました。

歯数
165
ベルト幅(mm)
60
ベルトピッチ周長(mm)
2310
材質
高硬度合成ゴム
タイプ
標準
歯形
MTS14M

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする