曜日別特売
60MTS3M180 三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74766758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60MTS3M180 三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74766758
60MTS3M180 三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74766758
60MTS3M180 三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74766758

三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
この商品はベルト幅・歯数など672種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ベルト幅(mm)
6
歯数
60
注文コード
74766758
品番
60MTS3M180
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。
・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。
プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。
大きな伝動容量がえられます。

歯数
60
ベルト幅(mm)
6
ベルトピッチ周長(mm)
180
材質
高硬度合成ゴム
タイプ
標準
歯形
MTS3M

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする