曜日別特売
2R8V5900 三ツ星ベルト マックスターマルチウェッジベルト 三ツ星ベルト 74767616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2R8V5900 三ツ星ベルト マックスターマルチウェッジベルト 三ツ星ベルト 74767616
2R8V5900 三ツ星ベルト マックスターマルチウェッジベルト 三ツ星ベルト 74767616
2R8V5900 三ツ星ベルト マックスターマルチウェッジベルト 三ツ星ベルト 74767616

三ツ星ベルト マックスターマルチウェッジベルト2R8V5900

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
この商品はベルトピッチ周長など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ベルトピッチ周長(mm)
14970
注文コード
74767616
品番
2R8V5900
参考基準価格(税別)¥394,680販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

マックスターマルチウェッジベルトは、マックスターウェッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。
ベルトの断面形状はマックスターウェッジベルトと同様です。
原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。
ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。
タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。
垂直運転にも最適。

長さ(mm)
ベルト有効:14986
形状
8V
ベルト呼び長さ
5900
ベルトピッチ周長(mm)
14970
リブ数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする