曜日別特売
680G14M1120GX 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G14M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74770161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

680G14M1120GX 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G14M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74770161
680G14M1120GX 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G14M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74770161
680G14M1120GX 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G14M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74770161
680G14M1120GX 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G14M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74770161

三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G14M形(超高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ベルト幅(mm)68
ベルトピッチ周長(mm)1120
1120
994
1190
1260
1302
1344
1400
1568
1610
1750
1778
1890
1960
2002
2100
2240
2310
2380
2450
2520
2590
2660
2730
2800
3136
3150
3304
3360
3500
3850
3920
4144
4326
4410
歯数80
80
71
85
90
93
96
100
112
115
125
127
135
140
143
150
160
165
170
175
180
185
190
195
200
224
225
236
240
250
275
280
296
309
315
内容量1個注文コード74770161品番680G14M1120GX
参考基準価格(税別)¥146,890販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。
伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。
業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。
優れた耐久性
・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。
低騒音
・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております

歯数
80
ベルト幅(mm)
68
ベルトピッチ周長(mm)
1120
材質
超高硬度合成ゴム
タイプ
標準
歯形
G14M

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする