曜日別特売
T5-5-270 三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 74777231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T5-5-270 三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 74777231
T5-5-270 三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 74777231
T5-5-270 三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 74777231
T5-5-270 三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 74777231
T5-5-270 三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 74777231

三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)1350
ベルト幅(mm)5
歯数270
内容量1個注文コード74777231品番T5-5-270
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

タイミングベルトU
・精度が要求される軽負荷伝動に最適なベルトです。外観が美しく、接触物への汚染がないため、紙送りベルトに適しています。
・柔軟性に富み、小プーリ径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能です。
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油性にもすぐれています。
ダブルタイミングベルトのように特殊形状タイミングベルトも製造できます。
外観が美しく、粉塵の飛散も少なく、クリーンな運転が可能です。
温度は80℃以下でご使用ください。高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。

歯数
270
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
5
ベルトピッチ周長(mm)
1350
材質
ポリウレタン
歯形
T5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする