曜日別特売
5R3V425 三ツ星ベルト マックスターマルチウェッジベルト 三ツ星ベルト 74780530

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5R3V425 三ツ星ベルト マックスターマルチウェッジベルト 三ツ星ベルト 74780530
5R3V425 三ツ星ベルト マックスターマルチウェッジベルト 三ツ星ベルト 74780530
5R3V425 三ツ星ベルト マックスターマルチウェッジベルト 三ツ星ベルト 74780530

三ツ星ベルト マックスターマルチウェッジベルト

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
この商品はベルトピッチ周長など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ベルトピッチ周長(mm)
1076
注文コード
74780530
品番
5R3V425
参考基準価格(税別)¥15,770販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

マックスターマルチウェッジベルトは、マックスターウェッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。
ベルトの断面形状はマックスターウェッジベルトと同様です。
原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。
ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。
タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。
垂直運転にも最適。

長さ(mm)
ベルト有効:1080
形状
3V
ベルト呼び長さ
425
ベルトピッチ周長(mm)
1076
リブ数
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする