曜日別特売
150MTS8M1272U 三ツ星ベルト メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 74782989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150MTS8M1272U 三ツ星ベルト メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 74782989
150MTS8M1272U 三ツ星ベルト メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 74782989

三ツ星ベルト メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ベルト幅(mm)15
ベルトピッチ周長(mm)1272
1272
560
600
640
680
720
760
800
848
896
960
1000
1056
1120
1200
1232
1256
1280
1304
1320
1328
1360
1440
1520
1600
1696
1792
1888
歯数159
159
70
75
80
85
90
95
100
106
112
120
125
132
140
150
154
157
160
163
165
166
170
180
190
200
212
224
236
内容量1個注文コード74782989品番150MTS8M1272U
参考基準価格(税別)¥20,480販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

スーパートルクUタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。
ベルト、プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。
大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

歯数
159
ベルト幅(mm)
15
ベルトピッチ周長(mm)
1272
材質
ポリウレタン
タイプ
標準
歯形
MTS8M

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする