曜日別特売
A278 三ツ星ベルト Vベルト スタンダードVベルト 三ツ星ベルト 74788458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A278 三ツ星ベルト Vベルト スタンダードVベルト 三ツ星ベルト 74788458
A278 三ツ星ベルト Vベルト スタンダードVベルト 三ツ星ベルト 74788458
A278 三ツ星ベルト Vベルト スタンダードVベルト 三ツ星ベルト 74788458
A278 三ツ星ベルト Vベルト スタンダードVベルト 三ツ星ベルト 74788458

三ツ星ベルト Vベルト スタンダードVベルト

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ベルト長さ(mm)7061
7061
6706
6731
6782
6858
6985
7112
7188
7239
7264
7366
7493
7569
7620
7747
7823
7874
8128
8382
8509
8636
8890
9017
9144
10033
10058
10160
15240
1092
1575
1905
2134
2184
2210
2235
2261
8712
8763
9271
9398
9449
9652
9779
9906
10414
10617
10668
10795
10922
11176
11430
11455
11684
11938
12065
12573
12700
13462
13691
13716
13843
16510
形状A
内容量1個注文コード74788458品番A278
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

スタンダードVベルト
動力伝達手段として最も普及しているベルト。
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
標準形Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

形状
A
ベルト呼び長さ
278
ベルト長さ(mm)
7061
寸法T(mm)
9
寸法W(mm)
12.5
タイプ
スタンダード
対応
JIS規格サイズ(K6323):非標準

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする