曜日別特売
100S3M396U 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74797305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100S3M396U 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74797305
100S3M396U 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74797305

三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト100S3M396U

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ベルト幅(mm)10
ベルトピッチ周長(mm)396
歯数132
内容量1個注文コード74797305品番100S3M396U
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

歯数
132
ベルト幅(mm)
10
ベルトピッチ周長(mm)
396
材質
ポリウレタン
タイプ
標準
歯形
S3M

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする