#LIピンク&ピンク(690143) エメラルダス シャインLC Type-S 3.5号 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74824438

エメラルダス シャインLC Type-S 3.5号

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74824438
品番
#LIピンク&ピンク(690143)
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

レーザーインパクト×MIRROR-CLE 360°搭載エメラルダスシャインにスローシンキングモデルが登場!
どんなに目立ってもエギの基本性能が低くてはただのキラキラしたエギ。
シャインLCは、基本性能を最大限に引き出すべくMIRROR-CLE 360°を採用し重心移動も搭載。
レーザーインパクトの輝きを増幅させつつ、同時に磁着式重心移動を実現し、より広範囲のイカにアピールすることに成功した。
日本製素材のスーパーシャープ段差カンナ使用。

沈下スピード(m/s)
6
標準自重(g)
18.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする