200-QL028BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825506

200-QL028BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825506
200-QL028BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825506
200-QL028BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825506
200-QL028BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825506
200-QL028BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825506
200-QL028BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825506
200-QL028BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825506
200-QL028BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825506
200-QL028BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825506
200-QL028BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825506
200-QL028BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825506
200-QL028BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825506
200-QL028BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825506
200-QL028BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825506
200-QL028BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825506

耐震接着ゴム 四角4枚入り200-QL028BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は付属品など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(4個)
付属品
両面テープ×2枚、木ネジ×4本、取扱説明書なし
注文コード
74825506
品番
200-QL028BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。ブラック。
機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。
粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。

付属品
両面テープ×2枚、木ネジ×4本、取扱説明書なし
コネクタ形状
RJ-45メス/メス
保証期間
初期不良のみ
ケーブル
ケーブル構造:UTP
ケーブル長(cm)
44
結線
ストレート全結線
適合伝送帯域
カテゴリ6A(10GBASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする