200-QL029BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825515

200-QL029BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825515
200-QL029BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825515
200-QL029BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825515
200-QL029BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825515
200-QL029BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825515
200-QL029BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825515
200-QL029BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825515
200-QL029BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825515
200-QL029BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825515
200-QL029BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825515
200-QL029BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825515
200-QL029BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825515
200-QL029BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825515
200-QL029BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825515
200-QL029BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825515
200-QL029BK 耐震接着ゴム 四角4枚入り サンワダイレクト 74825515

耐震接着ゴム 四角4枚入り200-QL029BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は付属品など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(4個)
付属品
取扱説明書なし
注文コード
74825515
品番
200-QL029BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

パソコン、テレビなど転倒から守る耐震マット。震度7クラス対応。ブラック。
機器の裏側の汚れを取り除き、TVなどの台座裏面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。
粘着が弱くなった場合は、水洗いをし、乾かすと粘着力が戻ります。

付属品
取扱説明書なし
材質
PU(ポリウレタン)
色
ブラック
入数(枚)
4
耐荷重(kg)
約4.8(1枚の場合)、約19.2(4枚使用)
製品質量(g)
5
保証期間
初期不良のみ
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約40×40×3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする